Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Hartfußböden 120(116)x134cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Hartfußböden 120(116)x134cm
Bodenschutzmatte Cleartex ultimat PC Hartfußböden 120(116)x134cm
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR1213419ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1213419ER
EAN/GTIN:
     0874951001900
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Vinyl
  • Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche
  • Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit
  • Die einzigartige Produktpalette an Bodenschutzmatten aus Original-Floortex-Polycarbonat schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben
  • Auf Grund der außergewöhnlichen Strapazier- und Leistungsfähigkeit, wird dieses qualitativ hochwertige Material auch in der Luftfahrzeugindustrie, Autoindustrie und für kugelsicheres Glas eingesetzt
  • Des Weiteren wird die hohe Qualität durch umfangreiche Qualitätssysteme und tägliche Tests nach strengen Kriterien gewährleistet und sichert somit zu jeder Zeit die Einhaltung von Material- und Produktionsstandards auf höchstem Niveau
  • Dank der hochtransparenten Eigenschaft lassen Original-Floortex-Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt
  • Sie sind umweltfreundlich, frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien, geruchsneutral, nicht leicht entflammbar und somit geeignet für Fußbodenheizung
  • Die ultimat Bodenschutzmatten sind ideal für Menschen mit Allergien, weisen vernachlässigbare Gasemissionen auf und optimieren Ihre CO2-Emissionsbilanz
  • Sie bieten eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
  • Ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl auf der Mattenoberfläche
  • Hergestellt mit bis zu 30 % erneuerbarer Energie und 100 % recyclingfähig
  • Die Oberfläche ist leicht strukturiert, kratz- und schlagfest
  • Rückseite ohne Ankernoppen für harte Böden
  • Maße: 116x134cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
134 cm
Produktlänge:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm hartböden, floortex bodenschutzmatten, 1213419ER, Böden, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC1213419ER, Floortex, Hartboden, Hartbodenschutzmatte, Hartbodenschutzmatten, harte, Hartfußboden, Matte, Matten, Polycarbonat, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, ultimat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,68*
€ 54,70*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 54,78*
13 Tage
20
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 64,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,47*
€ 64,04*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 72,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,48*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,40*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,81*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,87*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,99*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,28*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,50*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,31*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,31*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,66*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,89*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,97*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.