Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischschutzmatte antimikrobiell 80x120cm transparent klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischschutzmatte antimikrobiell 80x120cm transparent klar
Tischschutzmatte antimikrobiell 80x120cm transparent klar
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFRHMTP12090EV
Hersteller:
     Hometex biosafe
Herst.-Nr.:
     FRHMTP12090EV
EAN/GTIN:
     0874951002211
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
Schreibtischauflage
  • Das phthalatfreie und widerstandsfähige Vinyl bietet Ihren Arbeitsflächen einen zuverlässigen Schutz gegen Kratzer, Abrieb und Verschmutzungen
  • mit glatter Rückseite, sodass lackierte oder lasierte Oberflächen nicht beschädigt werden
  • hitzebeständig bis 40 Grad C
  • Ein zusätzlicher Oberflächenschutz für Schreibtische, gemeinsame Arbeitsbereiche oder gastronomische Einrichtungen
  • Mit bis zu 30% erneuerbarer Energie hergestellt
  • Desktex biosafe FSbio sind nicht als Alternative zu guten Bauweisen oder als Schutz vor krankheitserregenden Mikroorganismen gedacht
  • Die anti-mikrobielle Wirkung von Desktex biosafe FSbio beschränkt sich auf die Produktoberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
transparent
Länge:
1200 mm
Marke:
Hometex biosafe
Material:
Vinyl
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
80 cm
Produktlänge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage klar, schreibtischauflage, schreibtischauflage breite 800mm, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, KunststoffSchreibunterlage, Schutzmatte, Tischauflage, Tischmatte, Unterlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,86*
€ 41,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 37,98*
€ 50,64*
€ 5,95*
ab € 37,34*
€ 51,44*
€ 5,00*
ab € 45,87*
€ 60,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.