Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP vollfarbig schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP vollfarbig schwarz
Angebotsmappe A4 PP vollfarbig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1000130
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10001-30
EAN/GTIN:
     4250037401035
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
angebotsmappe schwarz
  • Angebotsmappe A4 mit 2 abgeschrägten Innentaschen für offene oder geschlossene Broschüren/Dokumente
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel (60x90mm)
  • Visitenkarten-Schlitz innen (60x90mm)
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
kein
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.9500 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
lose
Höhe:
318 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, foldersys angebotsmappe, 10001, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10001-40
ab € 1,00*
Ähnlich
FolderSys
10001-50
ab € 1,01*
Ähnlich
FolderSys
10001-10
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.