Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkoffer A3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenkoffer A3 schwarz
Zeichenkoffer A3 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD106101
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     1061-01
EAN/GTIN:
     8716329028244
Suchbegriffe:
Zeichenkoffer
zeichenkoffer
  • Stabiler Zeichenkoffer bzw. Tragetaschen, aus umweltfreundlichem Polypropylen, wasserfest,
  • Format: für DIN A3
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
475 mm
Bruttogewicht:
0.4000 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
350 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 1061, Tasche, Tragetasche, Transporttasche, Zeichnungs, Zeichnungs-Tasche, Zeichnungs-Tragetasche, Zeichnungs-Transporttasche, Zeichnungstasche, Zeichnungstragetasche, Zeichnungstransporttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.