Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkoffer A2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenkoffer A2 schwarz
Zeichenkoffer A2 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD106201
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     1062-01
EAN/GTIN:
     8716329028305
Suchbegriffe:
Zeichenkoffer
zeichenkoffer
  • Stabiler Zeichenkoffer bzw. Tragetaschen, aus umweltfreundlichem Polypropylen, wasserfest,
  • Format: für DIN A2
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Bruttogewicht:
0.8000 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
505 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 1062, Tasche, Tragetasche, Transporttasche, Zeichnungs, Zeichnungs-Tasche, Zeichnungs-Tragetasche, Zeichnungs-Transporttasche, Zeichnungstasche, Zeichnungstragetasche, Zeichnungstransporttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.