Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Clip-Mappe A4 PP vollfarbig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Combi-Clip-Mappe A4 PP vollfarbig blau
Combi-Clip-Mappe A4 PP vollfarbig blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1300640
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     13006-40
EAN/GTIN:
     4250037403527
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Combi-Clip-Mappe A4
  • Deckel
  • Rücken und Unterdeckel vollfarbig
  • schwarze Metall-Klemme
  • feste Klemmwirkung bei 1 bis 40 Blatt
  • ein- ausschiebbare Hängehaken zur vertikalen Aufhängung
  • Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
0.6900 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
lose
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, hängemappen kunststoff, hängemappen, cliphefter a4, 13006, Hänge, Hänge-Hefter, Hänge-Schnellhefter, Hängehefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
13006-50
ab € 8,45*
Ähnlich
FolderSys
13006-80
ab € 8,46*
Ähnlich
FolderSys
13006-30
ab € 8,45*
Ähnlich
FolderSys
13006-10
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.