Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhebelmappe A4 PP farblos transluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmhebelmappe A4 PP farblos transluzent
Klemmhebelmappe A4 PP farblos transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1302104
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     13021-04
EAN/GTIN:
     4250037426977
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemmhebel-Mappe A4
  • 1,5cm Füllhöhe
  • stabile Metall-Klemm-Hebelmechanik
  • Dreieck-Tasche mit Visitenkartenschlitz
  • Klarsichttasche um den Rücken gezogen
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
243 mm
Bruttogewicht:
0.1490 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
15 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
308 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Mechaniktyp:
Clip
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter a4 quer transparent, clip hefter, clip-hefter transparent, 13021, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
13021-34
ab € 1,85*
Ähnlich
FolderSys
13021-44
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.