Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FOLD4000504 Herst.-Nr.: 40005-04 EAN/GTIN: 4250037430806 |
| |
|
| | |
| - Sichthülle A4 PREMIUM
- oben und rechts offen
- Daumenstanzung
- transparent
- dokumentenecht
- extra starke Ausführung aus 200my PP
- Sehr stabil und langlebig
- Füllkapazität: ca. 40 Blatt Papier (80g)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Marke: | Foldersys | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic | Öffnung: | oben und rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 40005, Dokumentenhülle, Kunststoffhülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,26* | € 0,55* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,50* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|