Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss farbig sortiert VE=10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss farbig sortiert VE=10 Stück
Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss farbig sortiert VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010394
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40103-94
EAN/GTIN:
     4250037416060
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format LangDIN
  • mit Klettverschluss
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.126 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
für Format:
DL
Höhe:
125 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, 40103, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,80*
€ 5,712
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,20*
€ 4,998
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Packungen (ab € 0,305* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40103-64
ab € 3,37*
Ähnlich
FolderSys
40103-04
ab € 0,27*
Ähnlich
FolderSys
40103-44
ab € 1,56*
Ähnlich
FolderSys
40103-54
ab € 2,60*
Ähnlich
FolderSys
40103-84
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.