Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalte Klettverschluss farblos matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalte Klettverschluss farblos matt
Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalte Klettverschluss farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010504
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40105-04
EAN/GTIN:
     4250037413182
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • umlaufende Dehnfalte 30mm
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.0391 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
28 mm
für Format:
A4
Höhe:
249 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, foldersys klettverschlussmappen, aktenhülle a4, 40105, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,96*
Lager 467
81
1
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,20*
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,20*
1 Tag
170
10
€ 5,95*
ab € 0,737*
€ 1,367*
10
€ 7,95*
ab € 0,717*
€ 1,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40105-44
ab € 6,61*
Ähnlich
FolderSys
40105-54
ab € 6,61*
Ähnlich
FolderSys
40105-64
ab € 6,60*
Ähnlich
FolderSys
40105-84
ab € 6,60*
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.