Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Klettverschlußmappe
>
Artikel
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss grün transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FOLD4010654
Hersteller:
FolderSys
Herst.-Nr.:
40106-54
EAN/GTIN:
4250037421286
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Sichttasche für Format A4 hoch
mit Abheftrand EURO-Lochung
mit Klappe an der langen Seite
Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.3360 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Sammelboxen
Weitere Suchbegriffe:
Ablagestreifen
,
Aktendulli
,
Einhängeheftrücken
,
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
Klettverschlußmappe
,
PP-Beutel
,
dokumentenmappe foldersys a4 quer
,
foldersys klettverschlussmappen
,
abheftstreifen
,
40106
,
Abhefthülle
,
Dokumentenhülle
,
Dokumententasche
,
Einlegemappe
,
Korrespondenzmappe
,
Sichtmappe
,
Umlaufmappe
,
Umlauftasche
,
Verteilermappe
,
Vorgangsmappe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 8,80*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 9,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys Sammelhülle 40106-94 DIN A4 sortiert 10 St./Pack.
FolderSys
40106-94
ab € 4,80*
Ähnlich
Sichttasche, DIN A4 quer, Abheftrand, Klettverschluss, tansparentblau, (H x B) 3
FolderSys
40106-44
ab € 5,19*
Ähnlich
Sichttasche, DIN A4 quer, Abheftrand, Klettverschluss, tansparentgelb, (H x B) 3
FolderSys
40106-64
ab € 5,12*
Ähnlich
Sichttasche, DIN A4 quer, Abheftrand, Klettverschluss, tansparentrot, (H x B) 31
FolderSys
40106-84
ab € 5,11*
Ähnlich
Umschlag mit Abheftrand, für Papierformat A4, Öffnung lange Seite, dokumentenecht
FolderSys
40106-04
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen