Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP mit Falte Klettverschluss transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP mit Falte Klettverschluss transparent
Dokumentenmappe A4 quer PP mit Falte Klettverschluss transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4013404
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40134-04
EAN/GTIN:
     4250037428513
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit umlaufender Dehnfalte 50mm
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.039 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
50 mm
für Format:
A4 quer
Höhe:
250 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe foldersys a4 quer, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40134, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,26*
€ 11,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,74*
€ 12,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.