Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalten Klettverschluss mit CD-Tasche farblos matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalten Klettverschluss mit CD-Tasche farblos matt
Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalten Klettverschluss mit CD-Tasche farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4013504
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40135-04
EAN/GTIN:
     4250037426106
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • Umschlag A4 mit Falte + CD
  • für Format A4 quer
  • mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 30mm
  • mit Klettverschluss
  • CD-/Jewelcase-Tasche innen
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.3600 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
30 mm
für Format:
A4
Höhe:
249 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, dokumentenmappe a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, cd album, 40135, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.