Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP mit Falte Klettverschluss transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP mit Falte Klettverschluss transparent
Dokumentenmappe A4 quer PP mit Falte Klettverschluss transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4013804
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40138-04
EAN/GTIN:
     4250037428537
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit umlaufender Dehnfalte 70mm
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.3900 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
70 mm
für Format:
A4 quer
Höhe:
250 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40138, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.