Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshülle A4 PP mit Diskettentasche transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotshülle A4 PP mit Diskettentasche transparent
Angebotshülle A4 PP mit Diskettentasche transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4020204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40202-04
EAN/GTIN:
     4250037413243
Suchbegriffe:
Disketten-Hülle
Diskettenprotektor
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
  • Angebots-Hülle DISK
  • A4
  • oben und links offen
  • Einsteck-Verschluss an der Lochrandseite
  • mit Taschen für Diskette und Beschriftungsschild
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.2780 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 40202, Angebotsmappe, Angebotstasche, Sichttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.