Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 150x100mm transparent VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 150x100mm transparent VE=100 Stück
Druckverschlussbeutel 150x100mm transparent VE=100 Stück
Druckverschlussbeutel 150x100mm transparent VE=100 Stück
Druckverschlussbeutel 150x100mm transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4030400
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40304-00
EAN/GTIN:
     4250037431353
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 100x150...
  • Druckverschlussbeutel 150 x 100 mm
  • Polybeutel transparent mit Druckverschluss
  • Stärke 50my mit PE-Zeichen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
150 mm
Marke:
Foldersys
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, 40304, Aufbewahrungsbeutel, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.