Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche A6 PVC orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche A6 PVC orange
Reißverschlusstasche A6 PVC orange
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4040669
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40406-69
EAN/GTIN:
     4250037413663
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
  • Kleinkram-Beutel
  • mit Handschlaufe
  • mit Metall-Reissverschluss
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
183 mm
Bruttogewicht:
0.2400 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
128 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, foldersys kleinkrambeutel a6, gleitverschluss tasche, foldersys gleitverschlusstasche, 40406, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Utensilienhülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,43*
1 Tag
40
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,45*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,61*
8 Tage
83
€ 6,99*
ab € 1,42*
€ 2,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,421*
Ähnlich
FolderSys
40402-40
ab € 1,63*
Ähnlich
FolderSys
40404-60
ab € 1,009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.