Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschluss-Beutel A5 PVC mit Abheftrand und Zip gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reißverschluss-Beutel A5 PVC mit Abheftrand und Zip gelb
Reißverschluss-Beutel A5 PVC mit Abheftrand und Zip gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4044860
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40448-60
EAN/GTIN:
     4250037427271
Suchbegriffe:
40448
Kleinkrambeutel
Kleinkramtasche
Reissverschlußbeutel
  • Kleinkram-Beutel mit Abheftrand für Format A5
  • Handschlaufe
  • Abheftrand mit EURO-Lochung
  • Metall-Reissverschluss gelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.031 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
220 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.