Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche A5 Kunststoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche A5 Kunststoff beige
Reißverschlusstasche A5 Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4049426
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40494-26
EAN/GTIN:
     4250037429091
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
  • PVC-freier Reißverschluss-Beutel 'Phat-Bag'
  • mit weißem Textil-Reißverschluss mit Kordel
  • abnehmbare Handgelenk-Schlaufe
  • Halteschlaufe aus Nylon
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
254 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Farbe:
beige
Höhe:
200 mm
Marke:
Foldersys
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel a5, kleinkrambeutel, kleinkrambeutel foldersys, 40494, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Utensilienhülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,75*
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,76*
1
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 5,66*
9 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 6,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40494-27
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.