Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 mit Indexstreifen PP VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthüllen A4 mit Indexstreifen PP VE=100 Stück blau
Sichthüllen A4 mit Indexstreifen PP VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4627940
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     46279-40
EAN/GTIN:
     4250037428766
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Index Sichthülle A4
  • oben und halbseitig rechts offen
  • Farbindex an der rechten Kante
  • überbreit für große Füllhöhe
  • Pack mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Registertaben
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
1.5700 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
315 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 blau, aktenhülle a4, aktenhülle, 46279, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,40*
€ 26,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,31*
€ 27,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.