Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 mit Indexstreifen PP VE=100 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthüllen A4 mit Indexstreifen PP VE=100 Stück rot
Sichthüllen A4 mit Indexstreifen PP VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4627980
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     46279-80
EAN/GTIN:
     4250037428797
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Index Sichthülle A4
  • oben und halbseitig rechts offen
  • Farbindex an der rechten Kante
  • überbreit für große Füllhöhe
  • Pack mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Registertaben
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
1.5700 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
315 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 rot, aktenhülle a4, aktenhülle, 46279, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.