Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle Premium A4 PE transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle Premium A4 PE transparent
Aktenhülle Premium A4 PE transparent
Aktenhülle Premium A4 PE transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4700400
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     47004-00
EAN/GTIN:
     4250037431049
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhülle A4 PREMIUM
  • oben an der kurzen Seite und an der langen breiten Lochrandseite offen
  • Links mit einer 4er Lochung 80/80/80 auf Ober/Unterfolie
  • dokumentenecht
  • besonders kräftige Ausführung Füllmenge: ca
  • 40 Blatt Papier (80g)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.25 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Füllhöhe:
4 mm
für Format:
A4
Lochung:
4-fach
Marke:
Foldersys
Material:
PE (Polyethylen)
Öffnung:
oben und links
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 47004, Angebotshülle, durchgelocht, Hülle, Prospekthülle, Sammelhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.