Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle für int. Impfpass 100x135mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ausweishülle für int. Impfpass 100x135mm transparent
Ausweishülle für int. Impfpass 100x135mm transparent
Ausweishülle für int. Impfpass 100x135mm transparent
Ausweishülle für int. Impfpass 100x135mm transparent
Ausweishülle für int. Impfpass 100x135mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4701400
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     47014-00
EAN/GTIN:
     4250037431766
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Schutzhülle für den (internationalen) Impfpass
  • Außenmaße: 97x135mm
  • Der Impfpass ist vollständig geschützt und durch das enganliegende Format zudem platzsparend
  • Material: PVC
  • Materialstärke: 180my
Weitere Informationen:
Blattformat:
135x100mm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Höhe:
135 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.