Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer Gummizugmappe A4 PP 5 Fächer Gummizug vollfarbig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächer Gummizugmappe A4 PP 5 Fächer Gummizug vollfarbig blau
Fächer Gummizugmappe A4 PP 5 Fächer Gummizug vollfarbig blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7000440
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70004-40
EAN/GTIN:
     4250037414554
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Fächertasche A4
  • 5 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern
  • 2 Visitenkartentaschen auf dem Innendeckel
  • stabiler Umschlag
  • Eckspanner-Verschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Blattformat:
A4
Breite:
334 mm
Bruttogewicht:
3.6000 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
blau
Farbe der Blätter:
transparent
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
blau
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Stärke:
28 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe foldersys 5 fächer, faltmappe, faltmappe blau, 70004, Fächerbox, Mappe, Ordnungs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,63*
8 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 5,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70004-30
ab € 3,15*
Ähnlich
FolderSys
70004-88
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.