Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer Klettverschlussmappe 'light' A4 PP 5 Fächer Klettverschluss gelb transluzent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fächer Klettverschlussmappe 'light' A4 PP 5 Fächer Klettverschluss gelb transluzent
Fächer Klettverschlussmappe 'light' A4 PP 5 Fächer Klettverschluss gelb transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7002464
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70024-64
EAN/GTIN:
     4250037420975
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
  • Sichttasche für A4 quer
  • 5 Innenfächer mit Taben und Beschriftungsschildern
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Blattformat:
A4
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
1.1300 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
gelb
Farbe der Blätter:
transparent
Farbe des Einbandes:
gelb transparent
Farbname:
gelb transparent
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
250 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Stärke:
30 mm
Verschluss:
Klettverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70024-44
ab € 2,57*
Ähnlich
FolderSys
70024-04
ab € 2,56*
Ähnlich
FolderSys
70024-54
ab € 2,56*
Ähnlich
FolderSys
70024-84
ab € 2,57*
Ähnlich
FolderSys
70024-94
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.