Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe A4 PP 8 Fächer blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe A4 PP 8 Fächer blau
Ordnungsmappe A4 PP 8 Fächer blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7003147
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70031-47
EAN/GTIN:
     4250037409338
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe A4
  • Umschlag mit Rillenprägung
  • Längsspanner-Verschluss
  • 8 farbige Trennblätter mit Durchblick-Lochung und Taben
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.3480 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
750 mic
Stärke:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe kunststoff, faltmappe, 70031, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70031-30
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.