Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Ordnungsmappe A4 PP 6 Fächer gelb transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänge-Ordnungsmappe A4 PP 6 Fächer gelb transluzent
Hänge-Ordnungsmappe A4 PP 6 Fächer gelb transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7004264
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70042-64
EAN/GTIN:
     4250037422092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Hänge-Ordnungsmappe A4 mit 6 Trennblättern mit Tabs und Durchblick-Lochung
  • CD-Fach
  • Eckspanner-Verschluss
  • verschiebbare Haken
  • kompatibler Sichtreiter mit Beschriftungsschildern
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
6 Fächer
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.2520 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb transparent
Farbe der Vorderseite:
gelb transparent
Farbname:
gelb transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
318 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, plastikregister a4, kunststoff register, ordnungsmappe kunststoff, 70042, Hänge, Hänge-Mappe, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70042-34
ab € 3,64*
Ähnlich
FolderSys
70042-44
ab € 3,67*
Ähnlich
FolderSys
70042-04
ab € 3,64*
Ähnlich
FolderSys
70042-54
ab € 3,65*
Ähnlich
FolderSys
70042-69
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.