Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Clip-Mechanik für Hefter VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-Clip-Mechanik für Hefter VE=100 Stück
U-Clip-Mechanik für Hefter VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD9100204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     91002-04
EAN/GTIN:
     4250037413816
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • U-Clip-Mechanik für 8cm-Lochung
  • 3-teilig für Hefter
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7000 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
100 Stück
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmmappe kunststoff, cliphefter, 91002, Akte, für, Heftstreifen, Heftstreifen-Heftzunge, Heftstreifen-Heftzungen, HeftstreifenHeftzunge, HeftstreifenHeftzungen, Heftzunge, Heftzungen, Schnellhefter, Schnellhefter-Heftstreifen, Schnellhefter-Heftzunge, Schnellhefter-Heftzungen, Schnellhefter-Zubehör, SchnellhefterHeftstreifen, SchnellhefterHeftzunge, SchnellhefterHeftzungen, Schnellhefterzubehör, Sichthefter, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.