Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage X-Filer A4 PP blau transluzent VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefablage X-Filer A4 PP blau transluzent VE=3 Stück
Briefablage X-Filer A4 PP blau transluzent VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD9310044003
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     93100-44-003
EAN/GTIN:
     4250037422870
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • X-FILER Briefkorbset A4
  • 3er-Set aus stabilem Spritzguss
  • Elemente fest verbindbar
  • auswechselbarer farblos transluzenter Boden
  • rutschfeste Gummifüsse
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.2840 kg
Farbe:
blau transparent
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
155 mm
Länge:
325 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
stapelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 93100, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.