Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage X-Filer A4 PP grün transluzent VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefablage X-Filer A4 PP grün transluzent VE=3 Stück
Briefablage X-Filer A4 PP grün transluzent VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD9310054003
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     93100-54-003
EAN/GTIN:
     4250037422900
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • X-FILER Briefkorbset A4
  • 3er-Set aus stabilem Spritzguss
  • Elemente fest verbindbar
  • auswechselbarer farblos transluzenter Boden
  • rutschfeste Gummifüsse
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.2840 kg
Farbe:
grün transparent
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
155 mm
Länge:
325 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
stapelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkorb a4 polystrol grün, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 93100, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,58667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.