Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage X-Filer A4 PP orange transluzent VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefablage X-Filer A4 PP orange transluzent VE=3 Stück
Briefablage X-Filer A4 PP orange transluzent VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD9310069003
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     93100-69-003
EAN/GTIN:
     4250037422962
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • X-FILER Briefkorbset A4
  • 3er-Set aus stabilem Spritzguss
  • Elemente fest verbindbar
  • auswechselbarer farblos transluzenter Boden
  • rutschfeste Gummifüsse
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.2840 kg
Farbe:
orange
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
155 mm
Länge:
325 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
stapelbar:
ja
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 93100, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.