Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuchblock A5 70g 100 Blatt 9mm liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuchblock A5 70g 100 Blatt 9mm liniert
Ringbuchblock A5 70g 100 Blatt 9mm liniert
Artikel-Nr.:
     467-#FORM04437010
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     044370 10
EAN/GTIN:
     9002244140376
Suchbegriffe:
Block liniert
Notiz-Block
Notizblock
Ringbuchblock
  • Format-X Schulprodukte für Umweltschützer
  • Ringbuchblock aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier mit brillianter Weiße, klimaneutral und umweltschonend produziert
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltgütesiegel Blauer Engel
  • links geleimt mit umgehängtem Deckblatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.2330 kg
Lineatur:
liniert
Marke:
Format-X
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, notizblock a5 liniert, notiz block, notiz-block a5, Block, Kopfspiralblock, Schreibblock, Spiralblock, Sprial, Sprial-Notizblock, SprialNotizblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 5,49*
ab € 1,55069*
€ 2,87069*
Lager 467
51
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 3,06*
2 Tage
51
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 3,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.