Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock A4 80g/qm 4-fach gelocht 50 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblock A4 80g/qm 4-fach gelocht 50 Blatt liniert
Arbeitsblock A4 80g/qm 4-fach gelocht 50 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40450004
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40450004
EAN/GTIN:
     9002244556979
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 21
Kieserblock Lineatur 21
  • Papier 80 g/qm, ECF
  • 4-fach gelocht
  • 2-seitiger Vordruck mit Rahmen und Kopfleiste
  • Größe: A4
  • Block mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2870 kg
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Format-X
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,07*
1
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 3,38*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,93*
1 Tag
1004
1
€ 5,49*
ab € 2,2233*
€ 4,0033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0424* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.