Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapierblock A3 130g/qm 10 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonpapierblock A3 130g/qm 10 Blatt farbig sortiert
Tonpapierblock A3 130g/qm 10 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#FORM53623000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     53623000
EAN/GTIN:
     9002244816370
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
  • 130g/qm, farbigsortiert.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.2390 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Format-Duerer
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
€ 5,49*
ab € 1,63842*
€ 2,79842*
2 Tage
33
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,82*
Lager 467
505
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,85*
1 Tag
490
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,166* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.