Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapierblock A4 130g/qm 20 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonpapierblock A4 130g/qm 20 Blatt farbig sortiert
Tonpapierblock A4 130g/qm 20 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#FORM53624000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     53624000
EAN/GTIN:
     9002244816479
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
  • 130g/qm, farbigsortiert.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1950 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Format-Duerer
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2860
€ 5,49*
ab € 1,62842*
€ 2,80842*
Lager 467
2863
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,74*
€ 2,96*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,90*
€ 3,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0825* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.