Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthaube Bettina leichte Qualität DM 60cm grün VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baretthaube Bettina leichte Qualität DM 60cm grün VE=100 Stück
Baretthaube Bettina leichte Qualität DM 60cm grün VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ12661
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     12661
EAN/GTIN:
     4015544126617
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
  • Baretthaube
  • Polypropylen-Vlies
  • leichte Qualität
  • weiches latexfreies Gummiband
  • angenehmes Tragegefühl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
grün
Marke:
Hygonorm
Material:
Vlies
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, hygonorm baretthaube grün, barett haube, barett-hauben hygonorm, Haube, Kopfbedeckung, Schutzkleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 4,53*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 5,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,40*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 6,55*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 7,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0319* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12649
ab € 2,21*
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 3,08*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 2,76*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 2,56*
Ähnlich
Franz Mensch
12601
ab € 2,67*
Ähnlich
Franz Mensch
12641
ab € 2,66*
Ähnlich
Franz Mensch
1260
ab € 4,14*
Ähnlich
Franz Mensch
1266
ab € 4,12*
Ähnlich
Franz Mensch
12609
ab € 2,21*
Ähnlich
Franz Mensch
1264
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.