Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen Bio ca. 20 my weiß 140x70cm PLA VE=100 Stück glatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einwegschürzen Bio ca. 20 my weiß 140x70cm PLA VE=100 Stück glatt
Einwegschürzen Bio ca. 20 my weiß 140x70cm PLA VE=100 Stück glatt
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ234233
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     234233
EAN/GTIN:
     4015544722819
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
  • strapazierfähig und flüssigkeitsdicht wie herkömmliche PE-Schürzen
  • 100% kompostierbar nach EN 13432
  • geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • innovative, umweltfreundliche Alternative zu Einmalhandschuhen oder Einwegbekleidung
  • ideal für die Lebensmittelindustrie, im Catering- und Servicebereich
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
1.9800 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Marke:
NatureStar
Material:
PLA (Polylactid)
Materialstärke:
20 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 100 stück, einmal schürze, Kochschürze, Schürze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 20,97*
€ 26,67*
10
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 27,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2097* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 266,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.