Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Handschuh Latex Bettina Soft L 30cm gelb VE=12 Paar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Haushalts-Handschuh Latex Bettina Soft L 30cm gelb VE=12 Paar
Haushalts-Handschuh Latex Bettina Soft L 30cm gelb VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ25827
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     25827
EAN/GTIN:
     4015544258271
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Haushaltshandschuh
  • extra lang
  • Latex, innen mit Baumwolle beflockt
  • extra weich und leicht, ideale Passform
  • griffsicher durch Wabenprofil
  • extrem reißfest
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0440 kg
Farbe:
gelb
Handschuh-Größe:
L
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,37917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
25816
ab € 4,55*
Ähnlich
Hygostar
25857
ab € 4,52*
Ähnlich
Hygostar
25866
ab € 4,51*
Ähnlich
Hygostar
25867
ab € 4,52*
Ähnlich
Hygostar
25807
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.