Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Handschuh Latex Bettina M 30cm gelb VE=12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haushalts-Handschuh Latex Bettina M 30cm gelb VE=12 Paar
Haushalts-Handschuh Latex Bettina M 30cm gelb VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ25958
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     25958
EAN/GTIN:
     4015544259582
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
  • Universalhandschuh
  • Latex, innen mit Baumwolle beflockt
  • griffsicher durch Wabenprofil
  • extrem reißfest
  • mit extra hohem Latexanteil für besten Tragekomfort
  • ideale Passform
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0550 kg
Farbe:
gelb
Handschuh-Größe:
M
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 1,95*
ab € 1,02*
€ 1,73*
1
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 1,95*
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,75*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,12*
€ 8,24*
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,42667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 98,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
25906
ab € 61,17*
Ähnlich
Hygostar
25918
ab € 0,51*
Ähnlich
Hygostar
25966
ab € 61,21008*
Ähnlich
Hygostar
25968
ab € 0,49*
Ähnlich
Hygostar
25965
ab € 59,34*
Ähnlich
Hygostar
25956
ab € 61,23*
Ähnlich
Hygostar
25955
ab € 59,34*
Ähnlich
Hygostar
25926
ab € 5,15*
Ähnlich
Hygostar
25925
ab € 59,35008*
Ähnlich
Franz Mensch
25928
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.