Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Power Grip Long puderfrei XL 30cm schwarz VE=50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Power Grip Long puderfrei XL 30cm schwarz VE=50 Stück
Nitril-Handschuh Power Grip Long puderfrei XL 30cm schwarz VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ270908
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     270908
EAN/GTIN:
     4015544714081
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 30 cm
  • besonders starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • doppelseitige Antirutsch-Struktur für exzellenten Griff, beidseitig tragbar
  • innenseitige Prägung verhindert Rutschen der Handschuhe
  • sehr elastisch, mit Rollrand
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • griffsicher bei trockenen und nassen Einsätzen
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.67 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
30 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Einweg, Einweg-Handschuh, Einweg-Handschuhe, Grip, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Nitril, Power, Power-Grip, PowerGrip, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 8,80*
10
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 9,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
270918
ab € 5,46*
Ähnlich
Hygostar
270968
ab € 5,47*
Ähnlich
Hygostar
270958
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.