Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz mit Gummibändern 2-lagig 17,5x9cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mundschutz mit Gummibändern 2-lagig 17,5x9cm weiß VE=100 Stück
Mundschutz mit Gummibändern 2-lagig 17,5x9cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2913
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2913
EAN/GTIN:
     4015544291308
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
  • Polypropylen-Vlies
  • extra weiche und gepolsterte Gummibänder
  • unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
  • integrierter Nasenbügel, anatomisch einstellbar
  • sehr angenehm zu tragen
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.2230 kg
Farbe:
weiß
Länge:
175 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Vlies
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,26*
€ 2,97*
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,67*
4 Tage
88
1
€ 3,79*
ab € 2,24*
€ 3,68*
15 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,77*
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
2910
ab € 1,53*
Ähnlich
Hygostar
29136
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.