Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP2 NR mit Ventil weiß VE=10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Atemschutzmaske FFP2 NR mit Ventil weiß VE=10 Stück
Atemschutzmaske FFP2 NR mit Ventil weiß VE=10 Stück
Atemschutzmaske FFP2 NR mit Ventil weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2933
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2933
EAN/GTIN:
     4015544293302
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
  • ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen
  • zwei Kopfbänder, biegsamer Nasenbügel sowie weiches Nasenkissen
  • hoher Tragekomfort und Haltbarkeit
  • minimaler Atemwiderstand für einfaches Aus- und Einatmen
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3510 kg
Farbe:
weiß
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 8,02*
15 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 8,54*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 37,91*
€ 50,88*
12 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 43,42*
€ 73,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,20*
€ 51,408
pro Box
ab 25 Boxen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Box
ab 50 Boxen
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Box
1 Box enthält 10 Packungen (ab € 3,791* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
2932
ab € 3,12*
Ähnlich
Franz Mensch
2935
ab € 1,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.