Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpflege-Creme VE=1l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Handpflege-Creme VE=1l
Handpflege-Creme VE=1l
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31588
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31588
EAN/GTIN:
     4015544315882
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
  • nachhaltig pflegen, nach der Arbeit
  • revitalisierende Pflegecreme, beruhigt beanspruchte Haut
  • sehr mild und verträglich (Derma-Test sehr gut)
  • zieht sehr schnell ein, spart Zeit und kann auch zwischen Arbeitsgängen aufgetragen werden
  • sehr ergiebig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.1100 kg
Füllmenge:
1000 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
HygoClean
Packungsinhalt:
1 Liter
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, handcreme 1000ml, hand creme, Handschutzcreme, Hautpflege, Hautschutzcreme, Schutzcreme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 10,88*
€ 15,81*
2
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 18,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,88* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 31,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.