| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ31667 Herst.-Nr.: 31667 EAN/GTIN: 4015544908916 |
| | |
|
| | |
| - hochkonzentriert, starke Reinigungswirkung
- haftet dank spezieller Schaumtechnik optimal an senkrechten Flächen
- wirkt selbsttätig, entfernt Schwarzschimmel
- eiweiß- und fettlösend
- Materialschutz (Edelstahl, Alu, Chrom)
- für alkali- und chlorbeständige Oberflächen im Lebensmittelbereich
- pH-Wert 12-13
- Gefahrenkennzeichnung: GHS05 Ätzwirkung
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 22.6000 kg | Füllmenge: | 20000 ml | GHS-Kennzeichnung: | GHS05 Ätzwirkung | Marke: | HygoClean | Packungsinhalt: | 20 Liter | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,69* | € 75,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 58,59* | € 83,17* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,64* | € 86,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 2,9295* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|