Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Tragetasche 70g/qm 22x11x36cm braun VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Tragetasche 70g/qm 22x11x36cm braun VE=250 Stück
Papier-Tragetasche 70g/qm 22x11x36cm braun VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ35561
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     35561
EAN/GTIN:
     4015544910971
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papier-tragetaschen
papier-tragetasche
  • Kraftpapier, mit Flachhenkel innen
  • sehr stabil, Tragkraft bis zu 3kg
  • umweltfreundlich, recycle- und kompostierbar
  • hohe, schlanke Form, unbedruckt
  • für jede Art von to-go
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
6.5500 kg
Farbe:
braun
Höhe:
360 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen braun, Lunchtüten, Papiertasche, Tasche, Tragetasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,02*
€ 42,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,15*
€ 42,91*
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 49,16*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,89*
€ 70,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,61*
€ 79,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
35562
ab € 26,61*
Ähnlich
Franz Mensch
35560
ab € 23,23*
Ähnlich
NatureStar
35563
ab € 39,10*
Ähnlich
NatureStar
35564
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.