Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Tragetasche 70g/qm 26x17x25cm braun VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Tragetasche 70g/qm 26x17x25cm braun VE=250 Stück
Papier-Tragetasche 70g/qm 26x17x25cm braun VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ35562
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     35562
EAN/GTIN:
     4015544910988
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Kraftpapier, mit Flachhenkel innen
  • sehr stabil, Tragkraft bis zu 3kg
  • umweltfreundlich, recycle- und kompostierbar
  • hohe, schlanke Form, unbedruckt
  • für jede Art von to-go
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
7.7000 kg
Farbe:
braun
Höhe:
250 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, papiertragetaschen 25 x 26 x 17 cm, geschenkbeutel 25x30cm, geschenktasche, Lunchtüten, Papiertasche, Tasche, Tragetasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,54*
€ 45,82*
€ 5,50*
ab € 33,66*
€ 45,82*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 36,29*
€ 48,13*
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 50,16*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,38*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
35560
ab € 23,20*
Ähnlich
NatureStar
35563
ab € 39,03*
Ähnlich
NatureStar
35564
ab € 51,04*
Ähnlich
NatureStar
35561
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.