Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Tragetasche 80g/qm 32x12x40cm braun VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Tragetasche 80g/qm 32x12x40cm braun VE=250 Stück
Papier-Tragetasche 80g/qm 32x12x40cm braun VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ35563
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     35563
EAN/GTIN:
     4015544910995
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Kraftpapier, mit Flachhenkel innen
  • sehr stabil, Tragkraft bis zu 3kg
  • umweltfreundlich, recycle- und kompostierbar
  • hohe, schlanke Form, unbedruckt
  • für jede Art von to-go
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
10.7000 kg
Farbe:
braun
Höhe:
400 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, geschenktaschen papier, geschenktasche, papiertragetaschen braun, Lunchtüten, Papiertasche, Tasche, Tragetasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,57*
€ 62,92*
€ 4,95*
ab € 39,10*
€ 68,79*
€ 5,50*
ab € 51,76*
€ 68,79*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,44*
€ 92,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 102,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
35562
ab € 26,61*
Ähnlich
Franz Mensch
35560
ab € 23,23*
Ähnlich
NatureStar
35564
ab € 59,97*
Ähnlich
NatureStar
35561
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.