Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen Bio 180x80x220mm braun Kraftpapier VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiertragetaschen Bio 180x80x220mm braun Kraftpapier VE=250 Stück
Papiertragetaschen Bio 180x80x220mm braun Kraftpapier VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ35565
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     35565
EAN/GTIN:
     4015544925197
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papier-tragetasche 18 + 8 x 22 cm
papier-tragetasche
  • Papiertragetasche
  • Tragkraft bis zu 3kg
  • 70g/qm Kraftpapier
  • Farbe: braun
  • mit Tragegriffen, Flachhenkel innen
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
4.3200 kg
Farbe:
braun
Höhe:
220 mm
Länge:
180 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Materialstärke:
250 Stück mic
max. Tragfähigkeit:
3 kg
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: papier-tragetaschen, Papierbeutel, Papiertragetasche, Tragebeutel, Tragetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,21*
€ 34,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,34*
€ 34,37*
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 40,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
35562
ab € 26,62*
Sonstiges
Franz Mensch
35560
ab € 23,29*
Sonstiges
NatureStar
35563
ab € 38,96*
Sonstiges
NatureStar
35564
ab € 51,45*
Sonstiges
NatureStar
35561
ab € 26,53*
Sonstiges
NatureStar
35566
ab € 36,16*
Sonstiges
NatureStar
35567
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.