Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Zahnstocher einzeln verpackt DM 2x66mm VE=1000 Stück natur


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bambus-Zahnstocher einzeln verpackt DM 2x66mm VE=1000 Stück natur
Bambus-Zahnstocher einzeln verpackt DM 2x66mm VE=1000 Stück natur
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38805
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38805
EAN/GTIN:
     4015544388015
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnhölzer
  • Bambus
  • sehr stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • einzeln in Papier gehüllt, 2 Spitzen, poliert
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3200 kg
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
braun
Länge:
66 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Bambus
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzstäbchen, Zahnstäbchen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,68*
€ 55,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,03*
€ 59,74*
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 63,02*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,08*
€ 68,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 77,60*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,60*
€ 60,214
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,81*
€ 58,0839
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Karton
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 2,084* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.