Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher Bio einzeln verpackt 65mm Bambus VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zahnstocher Bio einzeln verpackt 65mm Bambus VE=1000 Stück
Zahnstocher Bio einzeln verpackt 65mm Bambus VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ388115
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     388115
EAN/GTIN:
     4015544388121
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnhölzer
  • Zahnstocher Cellophan gehüllt
  • Bambus, poliert
  • sehr hygienisch, einzeln gehüllt in Cellophan
  • stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • Maße: 0,2x6,5cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1750 kg
Farbe:
braun
Länge:
65 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Bambus
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzpicker, Holzspieß, Holzspießer, Spieß, Spießer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,26*
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,53*
12 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 3,21*
15 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 31,80*
€ 46,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00166* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.